ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasPjovimo diskaiPJOVIMO DISKAS LONGLIFE & SPEED FE/SS 125X1,0/22,23

PJOVIMO DISKAS LONGLIFE & SPEED FE/SS 125X1,0/22,23

PJOVIMO DISKAS LONGLIFE & SPEED FE/SS 125X1,0/22,23
PJOVIMO DISKAS LONGLIFE & SPEED FE/SS 125X1,0/22,23
PJOVIMO DISKAS LONGLIFE & SPEED FE/SS 125X1,0/22,23
  • Universalumas (taškų sistema): 2 iš 4 taškų
  • Ilgaamžiškumas (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
  • Pjovimo geba (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
  • Naudojimas / patogumas (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pjovimo diskas, Longlife & Speed


Specialus universalus pjovimo diskas, skirtas itin dideliems pjovimo greičiams


Iki 50 % daugiau pjūvių,

lyginant su analogiškais diskais dėka unikalios gamybos technologijos


Lengvesnis pjovimas dėl itin šiurkščių šoninių paviršių

Mažesnė atatrankos ir strigimo tikimybė dirbant ekstremaliomis sąlygomis


Praktiškai nereikalingas papildomas šlifavimas

dėl minimalių užvartų


Žymiai mažiau nuovargio dirbant

dėl mažesnių vibracijų, triukšmo ir kibirkščių. Iki 30 % mažiau pjovimo dulkių.


Labai saugus darbas

Viršija atitinkamuose standartuose nurodytus saugos reikalavimus


Be geležies, chloro ir sieros