ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiAtsuktuvų rinkiniaiPRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.
PRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.
PRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.PRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.
Produkto Nr. 0613 489 5
EAN 4050641835772
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Precizinių galvučių ir tikslaus atsuktuvo rinkinys, 29 vnt.
• 1K rankena su centravimo atrama
• Chromuotas suapvalintas laikiklis
• Gausus antgalių asortimentas
• Plastikinė dėžutė su išstumiama kasete ir lankstu
• Idealiai tinka naudoti elektronikoje bei preciziniams darbams
Komplekte:
•1 tikslusis atsuktuvas, skirtas 4 mm antgaliams
•Po 1 antgalį: 4 mm TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
•Po 1 antgalį: 4 mm su grioveliu 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
•Po 1 antgalį: 4 mm su įleistine galvute PH00, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
•Po 1 antgalį: 4 mm šešiakampis
•Lizdinis antgalis: 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
•Po 1 antgalį: 4 mm trisparnis TW1.5, TW2
•Po 1 antgalį: 4 mm penkiakampės žvaigždės 1, 5