PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200

PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
Produkto Nr. 0893 306 801
EAN 4056807484648
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Priešgaisrinis glaistas

Ø15 mm


Patvarus, plastiškas glaistas, skirtas ugniai atsparių kabelių ir vamzdžių sandarinimui.

  • Atsparumo ugniai klasės iki EI 240
  • Pavieniams kabeliams iki Ø80 mm, surištiems iki Ø50 mm
  • Metaliniai vamzdžiai iki Ø324 mm
  • Daugkartinio naudojimo
  • Garsą sugerianti medžiaga
  • Atsparus senėjimui
  • Neišskiria pavojingų medžiagų ir lakiųjų organinių junginių
  • Lengvas tvarkymas be įrankių