ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasPjovimo diskaiŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI 125X7,0/22,23
ŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI 125X7,0/22,23
ŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI 125X7,0/22,23ŠLIFAVIMO DISKAS NERŪDIJANČIAM PLIENUI 125X7,0/22,23
- Skersmuo x storis: 125 x 7.0 mm
- Kiaurymė: 22.23
- Jungtis plokščia: Išlenktas
- Didžiausias sukimosi greitis: 12200
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Grubaus šlifavimo diskas greitam juodo metalo ir nerūdijančio plieno šlifavimui
Grubaus šlifavimo diskas itin dideliam metalo kiekiui nuimti
- Sintetinės dervos grūdelių rišiklis, sutvirtintas specialiu pluoštu
- Galima šlifuoti rankiniais elektriniais arba suspausto oro kampiniais šlifuokliais
- Itin atsparus lūžiams
- Labai gerai subalansuotas
- Linijinis greitis maks. 80 m/s
- Be geležies, chloro ir sieros (7 0,1 %)