GRĄŽTAS SPIRALINIS HSCO MFD SPEED 12.0MM

GRĄŽTAS SPIRALINIS HSCO MFD SPEED 12.0MM
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
Produkto Nr. 0626 931 200
EAN 4056807135625
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Spiralinis grąžtas HSCo DIN 338 MFD SPEED


Greitaeigis grąžtas, skirtas tiksliam rankiniam gręžimui beveik visose medžiagose, pavyzdžiui, nerūdijančiame pliene (pvz., V2A, V4A), karščiui atspariame pliene ir titane. Taip pat tinka bendram naudojimui įprastiniame pliene, kurio stiprumas iki 1200 N/mm², taip pat ketaus ir spalvotųjų metalų (pvz., aliuminio, aliuminio lydinių, bronzos, plastiko).


Iki 50 proc. greitesnis nei įprasti šlifuoti spiraliniai grąžtai

  • Greičio geometrija


Optimalus centravimas dirbant su lenktais paviršiais

  • 135° antgalio kampas ir optimizuotas skersinis ploninimas


Maža trintis ir greitas drožlių pašalinimas

  • Išskirtinė Vario spiralė


3 briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)

  • Jokio sukimosi gręžtuvo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Gręžimo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžimo griebtuvui atidaryti ir uždaryti