TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMISSRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
Produkto Nr. 0211 824 825
EAN 4011231268813
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžiantis sraigtas su lęšio galvutės forma ir sandarinimo poveržle
piasta®
Nerūdijančiojo plieno A2 su gražteliu ir suformuotu sriegiu iš grūdinto plieno bei sandarinimo poveržle su kryžmine įduba H. Skirtas tvirtinti gofruoto profilio lakštus (76/18) iš aliuminio ir plieno ≤ 3 mm nepatvirtintoje zonoje
Sandarinimo poveržlę iš nerūdijančiojo plieno A2 ir vulkanizuotu sandarikliu Sandariklis pagamintas iš aukštos kokybės EPDM
Sraigtas su sandarinimo poveržle ∅ 14 mm, 3 mm EPDM ypač tinka valcuotiems profiliams (pvz., 18/76) tvirtinti
Dėl grąžtelio, surinkimo laikas sutrumpėja min. 50 %.
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu