ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatinės jungtys ir žarnosSUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS
SUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS
SUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUSSUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS
Produkto Nr. 0699 070 314
EAN 4011231611626
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Mažas mobilus tepimo taškas
Skirtas pneumatiniams įrankiams tiesiogiai prijungti prie nestacionarių prietaisų, užtikrinant optimalų dozavimą
- Darbinis slėgis apie 6 bar
- Darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +50 °C
- Galima pasirinkti bet kurią srauto kryptį
Pastaba:
- Įstatykite vertikaliai (alyva gali ištekėti, jei bus padėta ant šono).
- Tinka tik smūginiam darbo ritmui, pavyzdžiui, pneumatiniams smūginiams veržliasūkiams