@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12

@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12
@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12
@@ DEIMANTINIO GRĘŽIMO KARŪNA 1/2 12
  • Universalumas (taškų sistema): 3 iš 4 taškų
  • Ilgaamžiškumas (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
  • Gręžimo greitis betone (taškų sistema): 4 of 4 points
  • Gręžimo greitis armatūroje (taškų sistema): 4 of 4 points
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Universalumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Ilgaamžiškumas (taškų sistema)
4 iš 4 taškų
Gręžimo greitis betone (taškų sistema)
4 of 4 points
Gręžimo greitis armatūroje (taškų sistema)
4 of 4 points
Diametras
12 mm
Darbinis ilgis
150 mm
Bendras ilgis
205 mm
Segmento aukštis
9 mm
Segmento storis
2.2 mm
Segmentų skaičius
1 vnt.
Segmento jungtis
HFI